Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM handhållen manometer, digital, passar 1/8 eller 3/16 tums ID-rör | AB4EGD 1XFW4

DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM handhållen manometer, digital, passar 1/8 eller 3/16 tums ID-slang

Finns i lager
Artikel: AB4EGD Modell: 475-3-FMKorsreferens: 1XFW4
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
4 263 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen digital manometer
Noggrannhet-/+ 0.5 % full skala
Batterityp9V alkaliskt batteri
Visa siffror4-siffror
Typ av bildskärmDisplay
Max. Tryck30 psig
Driftsområde0 till 200" wc
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 140 grader. F
Upplösning0.1" wc
Lagringstemperatur Räckvidd-4 grader. till 176 grader. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.333
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dwyer Instruments 475-3-FM lämplig för luft- och gasdifferenstryckmätning i pannor, förbränningsutrustning och drift av HVAC-system
    • Mäter positivt, negativt eller differentiellt tryck av luft och naturgaser i tryck från 0 till 200 tum WC
    • Robust aluminiumfodral för säker transport, tål hård industriellt missbruk och nötningsbeständighet
    • Har stor LCD-skärm för enkel läsning och enkel hantering
    • Enkla dubbla tryckkuddar för enkel på- och avstängning, val av tryckenhet för enkel tryckmätning och automatisk nollställning för att minimera systemets komplexitet
    • Tål maximalt tryck på 30 psig
    • FM-godkänd och CE-märkt för att vara egensäker i farliga förhållanden

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUpplösningPris
DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM handhållen manometer, 0 till 20 tums WC | AB4EGB 1XFW2 475-1-FM10 psig0.01" wc8 112 kr
DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM handhållen manometer, 0 till 40 tums WC | AB4EGC 1XFW3 475-2-FM10 psig0.01" wc4 145 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM handhållen manometer, digital, passar 1/8 eller 3/16 tums ID-slang
4 263 kr /enhet