Dwyer 475-1-FM handhållen manometer är lämplig för luft- och gasdifferenstryckmätning i pannor, förbränningsutrustning och drift av VVS-system. Den mäter positivt, negativt eller differentiellt tryck av luft och naturgaser.
Funktioner:
- Dwyer manometer, 475-1-FM, kommer i ett robust aluminiumfodral för säker transport, som tål hård industriell misshandel och nötningsbeständighet.
- Den har en stor LCD för enkel läsning och enkel användning.
- Denna manometer från Dwyer kommer med enkla dubbla tryckkuddar för enkel på-/av-funktion.
- Den erbjuder val av tryckenhet för enkel tryckmätning och automatisk nollställning för att minimera systemets komplexitet.
- Denna handhållna modell tål ett maximalt tryck på 10 psi.
- Den kan användas i klass I, Div I, grupp A, B, C, D och T4 farliga miljöer.
- Denna 9V alkaliska batteridrivna enhet har en noggrannhet på +/-0.5 % av full skala från 0 till 140 grader Fahrenheit för mätning av negativa, positiva eller differentialtryck.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken vätska används i en manometer?
S. De vanligaste vätskorna är alkohol, vatten och kvicksilver.
F. Varför används alkohol i en manometer?
S. På grund av dess låga densitet tillåter alkohol en längre kolonn än andra vätskor i manometrar. Det ger också det lutande röret en ordentlig menisk.
F. Vilket tryck mäter en manometer?
A. Manometrar används för att mäta tryck som definieras som kraften som alstras av en gas eller vätska per ytenhet på grund av gravitationens inverkan på den gasens eller vätskans vikt.