Dwyer Instruments 477B-7 handhållen digital manometer mäter trycket och flödena i en patients luftvägar. Eftersom manometern är extremt exakt används den ofta som en kalibreringsstandard, idealisk för applikationer inom underhåll av HVAC-system, vätskeflödesmätningar och kommersiella applikationer för mätning av tryck i ugnsgasventiler. Denna digitala manometer är en bärbar, handhållen mätare som kan övervaka små förändringar i differenstrycket.
Funktioner:
- Dwyer 477B-7 handhållen digital manometer mäter dubbla och enkeltryck.
- Denna 9V alkaliska batteridrivna enhet har en noggrannhet på +/-0.1 % av full skala från 60 grader till 78 grader Fahrenheit för mätning av negativa, positiva eller differentialtryck.
- Den tillåter upp till 40 avläsningar som kan lagras i minnesfunktionen för efterföljande hämtning.
- Enheten har en bakgrundsbelysning som ger extra ljusstyrka för svårsedda områden.
- Den innehåller också en hållfunktion och både synliga och hörbara övertrycksvarningar.
- Denna modell har ett aluminiumhölje för att skydda instrumentet mot skador.
- Den levereras med en 4-siffrig LCD-display för enkel avläsning.
Kompatibla tillbehör:
- Dwyer Instruments A-402A-väska: Dessa bärväskor har en tuff grå nylonkonstruktion för att skydda manometrarna. De har dubbla dragkedjor för snabb och enkel åtkomst med en bältesögla som snäpper ihop.
- Dwyer A-47X-BOOT Gummistövlar: De är skyddande magnetiska gummistövlar och används med manometrarna.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket tryck mäter en manometer?
A. Manometrar är exakta anordningar som används för att mäta tryck som definieras som kraften som alstras av en gas eller vätska per ytenhet på grund av gravitationens inverkan på den gasens eller vätskans vikt.
F. Vilken vätska används i en manometer?
S. De vanligaste vätskorna är alkohol, vatten och kvicksilver.
F. Varför används alkohol i en manometer?
S. På grund av dess låga densitet tillåter alkohol en längre kolonn än andra vätskor i manometrar. Det ger också det lutande röret en ordentlig menisk.