Dwyer 628-13-GH-P9-E1-S1 tryckgivare/sändare mäter vakuum, antingen som positivt absolut tryck eller negativt övertryck. Den är idealisk för vätskehantering, flyg- och biltillämpningar och används med hydraulik, pumpar och kompressorer.
Funktioner:
- Denna 628-13-GH-P9-E1-S1 Dwyer-trycksändare/givare har en kompakt och robust NEMA 4X, universell kapsling för att skydda mot korrosion, vattenstänk och vindblåst damm eller regn.
- Den erbjuder ett kompenserat temperaturområde från 0 till 175 grader Fahrenheit.
- Denna enhet har en +/-1 % fullskalig noggrannhetssensor och korrosionsbeständiga 316L våta delar av rostfritt stål för att möjliggöra drift under fuktiga förhållanden.
Kompatibla tillbehör:
- Dwyer A-164-kablar: Dessa 5-meters kablar kommer med M-12 4-stifts honkontakter.
- Dwyer A-62X-LCD-skärmar: De är fältuppgraderbara LCD-skärmar, som producerar en fullständig, prisvärd lösning för lokal indikering av luftflöde.
Standarder och godkännanden:
- CE
- INTE MIN
- NSF
- ANSI
- UL
- NEPA 20
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en tryckgivare och en tryckgivare?
A. En tryckgivare omvandlar trycket till en elektrisk signal. Medan en trycksändare också modulerar, förstärker och sänder den producerade elektroniska signalen.
F. Vilka är punkterna att komma ihåg när du installerar denna Dwyer-tryckgivare/sändare?
A.
Under installationen, se till att enhetens och processens tätningsytor är fläckfria och oskadda. - För att förhindra risken för läckage, skruva eller skruva endast av enheten med rätt verktyg och dra alltid åt sändaren i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Var noga med att inte dra åt för hårt eftersom detta kan leda till felaktiga testresultat och risk för gängbrott som kan leda till läckor.
- Sändarnas prestanda kommer inte att skadas av korrekt täthet, vilket säkerställer drift utan läckor.
F. Vilken räckvidd har tryckgivaren?
A. För ett processtryckområde på 0 till 350 psi är trycktransmittern kalibrerad för att producera ett strömområde på 4 till 20mA.
F. Vilken typ av signal används i en tryckgivare?
A. En tryckgivare har, i motsats till en givare med spänningsutgång, en lågimpedansströmutgång som ger analoga 4 - 20mA signaler.