Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED lufthastighetssändare, 12 tums sond, 1/2 tums diameter, LED-skärm | AB6RVB 22C748

DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED lufthastighetssändare, 12 tums sond, 1/2 tums diameter, LED-display

Finns i lager
Artikel: AB6RVB Modell: 641-12-LEDKorsreferens: 22C748
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
15 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufthastighetssändare
Noggrannhet3%, 4%
Omgivningstemp. Räckvidd32 grader till 140 grader. F
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPT
StrömförbrukningMax 300 mA
Visa siffror4 1/2 siffror
Skärmstorlek1 / 2 "
Typ av bildskärmRöd LED
Elektrisk kopplingSkruvterminal
KapslingsklassificeringNEMA 4X
Slingmotstånd600 Ohm max.
Max. Förstärkare300 mA
Max. Nuvarande300 mA
MonteringsorienteringEnheten är inte positionskänslig. Sonden måste vara i linje med luftflödet
Operating temp.-40 grader. till 212 grader. F
Utgångsfilter0.5 till 15 sek.
Utgångssignal4 till 20 mA
Strömförsörjning12 till 35V DC, 10 till 16V AC
Tryckgräns100 psi
Probe längd12 "
Relativ luftfuktighetIcke-kondense
Upplösning1 FPM
Respons tid1.5 sek.
Temp. Noggrannhet32 grader till 122 grader. F, -40 grader. till 32 grader. F, 122 grader. till 212 grader. F
Temp. Gräns ​​(Deg. F)32 grader till 140 grader. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.513
Fartygets höjd (cm)49.02
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod9026802000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dwyer Instruments 641-12-LED lufthastighetssändare är idealisk för luftflödesövervakning vid luftkontroll, HVAC, avgaser, torkning, fläkttillförsel och ventilationsoperationer. Denna testenhet kan användas med en rad flödeshastigheter och temperaturer och erbjuda hastighetsdata. Det hjälper till att rengöra kompatibla, obrännbara gaser och luft.

Funktioner:

  • Dwyer Instruments 641-12-LED lufthastighetssändare har ett digitalt filter för att ge signaldämpning.
  • Det kompakta NEMA 4X-höljet säkerställer hög hållbarhet.
  • Den tillåter 16 fältvalbara områden för användarens bekvämlighet i flera luftflödestillämpningar.
  • Denna enhet levereras med en uppvärmd massflödessensor för exakta hastighetsmätningar vid olika temperaturer och flödeshastigheter.
  • Den är konfigurerad med en enkel tryckknappsinställning för enkel kalibrering och installation samt för att minimera systemets komplexitet.

Kompatibla tillbehör:

  • Dwyer Instruments Valfria lysdioder: De erbjuder en fullständig, prisvärd lösning för lokal indikering av luftflöde.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • INTE MIN

Vanliga frågor och svar:

F. Hur väljer man en lämplig plats för att installera denna sändare?

A.

  • För att fästa höljet, välj en plats där temperaturen varierar från 32 till 140 grader Fahrenheit.
  • Så länge hela slingmotståndet är under 600 ohm kan sändaren placeras på valfritt avstånd från mottagaren.
  • Sonden bör placeras i ett område med förhållanden som är typiska för hela den miljö som observeras.
  • Undvik områden med turbulens, stagnation eller snabbt växlande temperaturer eller hastigheter eftersom dessa faktorer kan påverka mätningarna.
  • I turbulenta situationer kan filterinställningen användas för att beräkna medelhastighetsvärden.

F. Vilken position ska sändaren ha vid installationen?

S. Sändaren är inte positionskänslig och kan installeras i valfri riktning.

F. Hur installerar man lufthastighetssändare?

A.

  • En 1/2 tums NPT hane integrerad anslutning möjliggör direkt installation av rördelar eller en rörfläns.
  • En 5/16 tums kompressionskoppling kan också användas för att installera den.
  • Det kalibrerade luftflödets riktning visas med pilar på de sexkantiga plattorna vid sondens bas.
  • Placera dessa pilar i processluftens riktning.
  • För enklare fastsättning kan höljet snurra isär från sonden.

Produktvarianter

ProduktModellProbe längdPris
DWYER INSTRUMENT 641-6 Air Velocity Transmitter, 6 tums sond, 1/2 tum diam. | AB6RUY 22C745 641-66"13 495 kr
DWYER INSTRUMENT 641-12 lufthastighetssändare, 12 tums sond, 1/2 tum diam. | AB6RUZ 22C746 641-1212 "13 495 kr
DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED lufthastighetssändare, 6 tums sond, 1/2 tums diameter, LED-skärm | AB6RVA 22C747 641-6-ledd6"14 391 kr
DWYER INSTRUMENT 641-18-LED lufthastighetssändare, 18 tums sond, 1/2 tum diam. | AB6RVC 22C749 641-18-ledd18 "15 364 kr
DWYER INSTRUMENTS 641-18 lufthastighetssändare, 18 tums sond, 1/2 tums diameter, LED-skärm | AB6RVD 22C750 641-1818 "13 908 kr
DWYER INSTRUMENT 641-24 Air Velocity Transmitter, 24 tums sond, 1/2 tum Dia. | AB6RVE 22C751 641-2424 "13 496 kr
DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED lufthastighetssändare, 24 tums sond, 1/2 tums diameter, LED-skärm | AB6RVF 22C752 641-24-ledd24 "16 467 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED lufthastighetssändare, 12 tums sond, 1/2 tums diameter, LED-display
15 392 kr /enhet