Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT 641-18-LED lufthastighetssändare, 18 tums sond, 1/2 tum diam. | AB6RVC 22C749

DWYER INSTRUMENTS 641-18-LED lufthastighetssändare, 18 tums sond, 1/2 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: AB6RVC Modell: 641-18-LEDKorsreferens: 22C749
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
15 364 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufthastighetssändare
Noggrannhet3%, 4%
Omgivningstemp. Räckvidd32 grader till 140 grader. F
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPT
StrömförbrukningMax 300 mA
Visa siffror4 1/2 siffror
Skärmstorlek1 / 2 "
Typ av bildskärmRöd LED
Elektrisk kopplingSkruvterminal
KapslingsklassificeringNEMA 4X
Slingmotstånd600 Ohm max.
Max. Förstärkare300 mA
Max. Nuvarande300 mA
MonteringsorienteringEnheten är inte positionskänslig. Sonden måste vara i linje med luftflödet
Operating temp.-40 grader. till 212 grader. F
Utgångsfilter0.5 till 15 sek.
Utgångssignal4 till 20 mA
Strömförsörjning12 till 35V DC, 10 till 16V AC
Tryckgräns100 psi
Probe längd18 "
Relativ luftfuktighetIcke-kondense
Upplösning1 FPM
Respons tid1.5 sek.
Temp. Noggrannhet32 grader till 122 grader. F, -40 grader. till 32 grader. F, 122 grader. till 212 grader. F
Temp. Gräns ​​(Deg. F)32 grader till 140 grader. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)74.42
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod9026802000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hastighetsnoggrannhet (3% FS Processgas: 32 till 122 grader F (0 till 50 grader C); 4% FS Processgas: -40 till 32 grader F & 122 till 212 grader F (-40 till 0 grader C & 50 till 100 grader C))
    • Hastighetsområden (FPM: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000)

Produktvarianter

ProduktModellProbe längdPris
DWYER INSTRUMENT 641-6 Air Velocity Transmitter, 6 tums sond, 1/2 tum diam. | AB6RUY 22C745 641-66"13 495 kr
DWYER INSTRUMENT 641-12 lufthastighetssändare, 12 tums sond, 1/2 tum diam. | AB6RUZ 22C746 641-1212 "13 495 kr
DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED lufthastighetssändare, 6 tums sond, 1/2 tums diameter, LED-skärm | AB6RVA 22C747 641-6-ledd6"14 391 kr
DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED lufthastighetssändare, 12 tums sond, 1/2 tums diameter, LED-skärm | AB6RVB 22C748 641-12-ledd12 "15 392 kr
DWYER INSTRUMENTS 641-18 lufthastighetssändare, 18 tums sond, 1/2 tums diameter, LED-skärm | AB6RVD 22C750 641-1818 "13 908 kr
DWYER INSTRUMENT 641-24 Air Velocity Transmitter, 24 tums sond, 1/2 tum Dia. | AB6RVE 22C751 641-2424 "13 496 kr
DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED lufthastighetssändare, 24 tums sond, 1/2 tums diameter, LED-skärm | AB6RVF 22C752 641-24-ledd24 "16 467 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 641-18-LED lufthastighetssändare, 18 tums sond, 1/2 tums diameter.
15 364 kr /enhet