Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT 641RM-12 lufthastighetssändare, 0 till 15000 8 fpm | AA1UUL 4AEWXNUMX

DWYER INSTRUMENTS 641RM-12 lufthastighetssändare, 0 till 15000 Fpm

Finns i lager
Artikel: AA8UUL Modell: 641RM-12Korsreferens: 1AEW4
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
11 084 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufthastighetssändare
Noggrannhet3%, 4%
Omgivningstemp. Räckvidd32 grader till 140 grader. F
Kabellängd6"
StrömförbrukningMax 300 mA
Visa siffror4 1/2 siffror
Skärmstorlek1 / 2 "
Typ av bildskärmRöd LED
Elektrisk kopplingSkruvterminal
Blylängd72 "
Slingmotstånd600 Ohm
Max. Förstärkare300 mA
Max. Nuvarande300 mA
MonteringsorienteringEnheten är inte positionskänslig. Sonden måste vara i linje med luftflödet
Operating temp.-40 grader. till 212 grader. F
Utgångssignal4 till 20 mA
Strömförsörjning12 till 35V DC, 10 till 16V AC
Tryckgräns100 psi
Sond Dia.5 / 16 "
Probe längd12 "
Mätområde250 FPM
Relativ luftfuktighetIcke-kondense
Upplösning1 FPM
Respons tid1.5 sek.
ServiceRen luft och kompatibla, obrännbara gaser
ServicefaktorRen luft och kompatibla, obrännbara gaser
Temp. Noggrannhet32 grader till 122 grader. F, -40 grader. till 32 grader. F, 122 grader. till 212 grader. F
Temp. Gräns ​​(Deg. F)32 grader till 140 grader. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod9026802000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Lufthastighetssändare, hastighetsintervall 0 till 250 FPM, 0 Till 15,000 3 FPM, Hastighetsnoggrannhet +/-32 % (122 Till 4 F), +/-40 % (-32 Till 122 F & 212 Till 4 F), Utgång 20 Till 12 mA DC, ström som krävs 35 till 10 VDC, 16 till 1.5 VAC, svarstid 40 sek, drifttemperaturprocess: -212 till 32 F, omgivning: 140 till 100 F, maxtryck 72 PSI, ledningslängd 12 tum, sond Längd 5 In, Dia 16/XNUMX In, Inkluderar instruktioner

Produktvarianter

ProduktModellPris
DWYER INSTRUMENTS 641RM-12-LED Air Velocity Transmitter Display, Röd LED | AA8UUM 1AEW5 641RM-12-ledd13 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 641RM-12 lufthastighetssändare, 0 till 15000 Fpm
11 084 kr /enhet