Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT BTPM24041 Bimetalltermometer, 2-1/2 tums urtavla, -40 till 160 grader F | AB3RHC 1UZE1

DWYER INSTRUMENTS BTPM24041 Bimetalltermometer, 2-1/2 tums urtavla, -40 till 160 grader F

Finns i lager
Artikel: AB3RHC Modell: BTPM24041Korsreferens: 1UZE1
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
736SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnalog panel Mt-termometer
Noggrannhet-/+ 2 %
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader. till 392 grader. F
Anslutningsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPT
Dialstorlek2 1 / 2 "
GradeBetyg 300, Betyg 304
Husets materialRostfritt stål
Lens MaterialGlas
Driftsområde40 grader till 160 grader. F
UpplösningMindre än 2 % av skalan
Stamlängd4"
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Analog panelmonterad termometer, -40 grader till 160 grader F, 2.5 tum, 1/4 tum dia och 4 tum rostfritt stål bimetallskaft, sondlängd 4 tum, 1/4 tum MNPT, bimetall, skaftlängd 4 tum, 300 rostfritt Stålhus med glaslins

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdPris
DWYER INSTRUMENT BTPM240101 Bimetalltermometer, 2-1/2 tums urtavla, 0 till 200 grader F | AB3RHD 1UZE2 BTPM2401014"736SEK
DWYER INSTRUMENT BTPM26041 Bimetalltermometer, 2-1/2 tums urtavla, -40 till 160 grader F | AB3RHE 1UZE3 BTPM260416"736SEK
DWYER INSTRUMENT BTPM260101 Bimetalltermometer, 2-1/2 tums urtavla, 0 till 200 grader F | AB3RHF 1UZE4 BTPM2601016"736SEK
DWYER INSTRUMENT BTPM29041 Bimetalltermometer, 2-1/2 tums urtavla, -40 till 160 grader F | AB3RHG 1UZE5 BTPM290419"736SEK
DWYER INSTRUMENT BTPM290101 Bimetalltermometer, 2-1/2 tums urtavla, 0 till 200 grader F | AB3RHH 1UZE6 BTPM2901019"736SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTPM24041 Bimetalltermometer, 2-1/2 tums urtavla, -40 till 160 grader F
736SEK /enhet