Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS DPG-107 digital processtryckmätare, 0 till 300 PSI, 1/4 tum Npt hane, botten, 3 tums urtavla, Dpg | CQ8YQE 55EH95

DWYER INSTRUMENTS DPG-107 digital processtrycksmätare, 0 till 300 PSI, 1/4 tum Npt hane, botten, 3 tums urtavla, Dpg

Finns i lager
Artikel: CQ8YQE Modell: DPG-107Korsreferens: 55EH95

Få det Maj 20, Måndag
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
4 678 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2408
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktinformation:

Dwyer DPG-seriens digitala tryckmätare har en hög noggrannhet på ±0.25 % eller ±0.5 % i full skala. Den 4-siffriga digitala displayen kommer att minska risken för fel i avläsningar genom att eliminera parallaxfel som vanligtvis produceras med analoga mätare. Series DPG är batteridriven och har en automatisk avstängning för att spara på batteriet. Batterilivslängden kommer i genomsnitt att vara 2000 timmar. En knappsats med 4 knappar ger enkel åtkomst till funktioner utan att behöva arbeta genom komplexa menyer eller svåra tangentkombinationer. Dessa funktioner inkluderar bakgrundsbelysning, topp och dal, tara eller automatisk nollställning och omvandling av tryckenheterna.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
DWYER INSTRUMENTS DPGA-12 Digital Industrial Compound Gauge, -30 till 0 till 100 tum Hg/PSI, för torr luft och gaser | CQ8YPD 55EJ01 DPGA-12Föreningsmätare1 793 kr
DWYER INSTRUMENT DPGW-12 Digital Industrial Compound Gauge, -30 Till 0 Till 100 tum Hg/PSI, för vätskor och gaser | CQ8YPE 55EJ20 DPGW-12Föreningsmätare2 291 kr
DWYER INSTRUMENT DPG-002 Digital tryckmätare intervall | CQ8YPL 25F290 DPG-002Mätare4 614 kr
DWYER INSTRUMENTS DPG-102 digital processtryckmätare, 0 till 15 PSI, 1/4 tum Npt hane, botten, 3 tums urtavla, Dpg | CQ8YPR 55EH90 DPG-102Tryckmätare4 521 kr
DWYER INSTRUMENTS DPG-106 digital processtryckmätare, 0 till 200 PSI, 1/4 tum Npt hane, botten, 3 tums urtavla, Dpg | CQ8YPV 55EH94 DPG-106Tryckmätare4 678 kr
DWYER INSTRUMENTS DPG-103 digital processtryckmätare, 0 till 30 PSI, 1/4 tum Npt hane, botten, 3 tums urtavla, Dpg | CQ8YQA 55EH91 DPG-103Tryckmätare4 521 kr
DWYER INSTRUMENTS DPG-104 digital processtrycksmätare, 0 till 50 PSI, 1/4 tum Npt hane, botten, 3 tums urtavla, Dpg | CQ8YQP 55EH92 DPG-104Tryckmätare4 521 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-107 digital processtrycksmätare, 0 till 300 PSI, 1/4 tum Npt hane, botten, 3 tums urtavla, Dpg
4 678 kr /enhet