Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT PAFS-1002 Medelflödessensor, 3-5/32 tumsstorlek | AH9QNV 40XD17

DWYER INSTRUMENTS PAFS-1002 Genomsnittlig flödessensor, 3-5/32 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AH9QNV Modell: PAFS-1002Korsreferens: 40XD17

Få det Maj 15, Onsdag
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGenomsnittlig flödessensor
Anslutning Invändig Dia.1 / 4 "
Anslutning Utvändig Dia.3 / 8 "
Anslutningsstorlek6 mm ID, 10 mm OD
Insättningslängd3 5 / 32 "
MonteringsorienteringIntegrerad fläns med packning
Lagringstemperatur Räckvidd-40 grader. till 140 grader. F
Temp. Räckvidd40 grader till 120 grader. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Medietemp. (Deg. F): 120

Produktvarianter

ProduktModellPris
DWYER INSTRUMENT PAFS-1003 Medelflödessensor, storlek 5-13/32 tum | AH9QNW 40XD18 PAFS-1003236SEK
DWYER INSTRUMENT PAFS-1004 Medelflödessensor, 7-21/32 tums storlek | AH9QNX 40XD19 PAFS-1004303SEK
DWYER INSTRUMENT PAFS-1005 Medelflödessensor, storlek 9-29/32 tum | AH9QNY 40XD20 PAFS-1005399SEK
DWYER INSTRUMENT PAFS-1006 Medelflödessensor, 12-1/2 tums storlek | AH9QNZ 40XD21 PAFS-1006789SEK
DWYER INSTRUMENT PAFS-1007 Medelflödessensor, 14-3/4 tumsstorlek | AH9QPA 40XD22 PAFS-1007933SEK
DWYER INSTRUMENT PAFS-1008 Medelflödessensor, 17-1/8 tumsstorlek | AH9QPB 40XD23 PAFS-1008933SEK
DWYER INSTRUMENT PAFS-1009 Medelflödessensor, storlek 19-13/32 tum | AH9QPC 40XD24 PAFS-10091 169 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS PAFS-1002 Genomsnittlig flödessensor, 3-5/32 tums storlek
207SEK /enhet