Dwyer Instruments SFI-300-1/2 dubbelfönster siktflödesindikator visar nivån av vätskor i en tank eller närvaron eller renheten av vätskor i ett rörsystem. Det används i kemiska, tillverknings- och andra industrianläggningar för att övervaka kemiska processer och hjälper till att hitta flödesstörningar, läckor och föroreningar.
Funktioner:
- Dwyer siktflödesindikator, SFI-300-1/2, levereras med ett roterande pumphjul för att observera flödets riktning.
- Den har Buna-N och fiberkonstruerade tätningar för utmärkt nötningsbeständighet.
- Enheten har två avtagbara fönster i härdat glas för att underlätta underhållet.
- Den är gjord av brons för att ge värmeledningsförmåga och stöttålighet.
- Denna Dwyer-flödesindikator kan fungera vid temperaturer från 32 till 200 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en flödesindikator och en flödesgivare?
A. En siktflödesindikator används för att övervaka vätskeflödet i en rörlängd. Å andra sidan, förutom att mäta flödet, hjälper flödesgivare också till att kontrollera och övervaka det.
F. Var ska oljan vara på synglaset?
A. Det rekommenderas att installera oljesiktglaset (OSG) vid oljebehållarens lägsta läge, vanligtvis dräneringsporten. Vattenföroreningar kommer att flyttas till OSG, där det kan rensas ur systemet och kommer att separeras från oljor av god kvalitet.
F. Vad betyder bubblor i ett synglas?
A. I synglaset nedströms om mottagaren kan bubblor och blinkningar inträffa under start av vissa kylsystem när det är en stor belastning på systemet. Denna bubbling orsakas av ett tryckfall vid mottagarens utgående röringång. Snabb ökning av belastningen kan också orsaka bubbling.