Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS STC171 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2 tums urtavla, 70 till 500 Deg F Range | AB3RCN 1UYR1

DWYER INSTRUMENTS STC171 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2 tums urtavla, 70 till 500 grader F intervall

Finns i lager
Artikel: AB3RCN Modell: STC171Korsreferens: 1UYR1

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 725 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClip Rörmonterad urtermometer
Noggrannhet-/+ 2 %
AnslutningsplatsTillbaka
Dialstorlek2"
Passar rörstorlek3/4 "till 7/8"
Husets materialStål
Lens MaterialGlas
MonteringstypClip
UpplösningMindre än 4 % av skalan
Avkännande elementbimetall
Temp. Räckvidd70 grader till 500 grader. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar rörstorlekTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENTS STC151 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2 tums urtavla, -50 till 250 Deg F Range | AB3RCK 1UYP7 STC1513/4 "till 7/8"-50 grader. till 250 grader. F1 725 kr
DWYER INSTRUMENT STC141 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2 tums urtavla, 0 till 150 Deg F Range | AB3RCL 1UYP8 STC1413/4 "till 7/8"0 grader till 150 grader. F1 725 kr
DWYER INSTRUMENTS STC161 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2 tums urtavla, 70 till 370 Deg F Range | AB3RCM 1UYP9 STC1613/4 "till 7/8"70 grader till 370 grader. F1 725 kr
DWYER INSTRUMENTS STC152 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2 tums urtavla, -40 till 120 Deg F Range | AB3RCP 1UYR2 STC1523/4 "till 7/8"-40 grader till 120 grader. C1 714 kr
DWYER INSTRUMENTS STC162 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2 tums urtavla, 20 till 180 grader F intervall | AB3RCQ 1UYR3 STC1623/4 "till 7/8"20 Deg. till 180 grader C1 714 kr
DWYER INSTRUMENT STC172 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2 tums urtavla, 20 till 260 grader F intervall | AB3RCR 1UYR4 STC1723/4 "till 7/8"20 Deg. till 260 grader C1 714 kr
DWYER INSTRUMENTS STC351 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2 tums urtavla, -50 till 250 Deg F Range | AB3RCT 1UYR5 STC3511 "till 1 5/8"-50 grader. till 250 grader. F1 725 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS STC171 Clip Pipe Mount Dial Termometer, bimetall, 2 tums urtavla, 70 till 500 grader F intervall
1 725 kr /enhet