ATP Polyuretanslang 1/4 tum


Filter
Sprängtryck: 450 psi , Hårdhet: Strand A 98 , Innerdia.: 1 / 4 " , Material: polyuretan , Max. Tryck: 150 psi , Utanför Dia.: 3 / 8 " , Tolerans: +/- 0.004 " , Typ: Standard , Vakuumklassificering: 28 tum Hg. , Vägg tjocklek: 1 / 16 "
StilModellFärgLängdPris (ex moms)
A
1PBN2
Svart100ft.1 772 SEK
B
PU38-BCB
Klarblå250ft.-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?