Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS TE-DFG-B0844-00 Luftkanal och nedsänkningstemperatursensor, 10K Ohm | AE8EXG 6CTV8

DWYER INSTRUMENTS TE-DFG-B0844-00 Luftkanal och nedsänkningstemperatursensor, 10K Ohm

Finns i lager
Artikel: AE8EXG Modell: TE-DFG-B0844-00Korsreferens: 6CTV8
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
352SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanaltemperaturprobe
AnslutningstypFläns, endast sond
KapslingsklassificeringNEMA 4X
Husets materialpolykarbonat
BostadsbetygNEMA 4X
SondkontaktBare tråd
Sond Dia.1 / 4 "
Probe längd8"
SondmaterialRostfritt stål
ProcessanslutningFläns, endast sond
Temp. Gräns ​​(Deg. F)-40 grader. till 140 grader. F
Temperaturmätelement10K Ohm Typ 2 termistor
AnvändaLuft och gaser
Ledningslängd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Dwyer Instruments TE-DFG-B0844-00 luftkanaltemperatursensor eller sond för att övervaka luft- eller vattentemperaturen i hela lufthanteringsenheten eller byggnadshanteringssystemet
    • Har 10K Ohm termistormätelement
    • Utrustad med flänsad kanalsensor för att övervaka till- eller returluften till den digitala styrenheten
    • Kompressionskopplingarna övervakar även kyl- eller varmvattenledningar i hela byggnaden och 4 tums ledningar med inbyggda kopplingsplintar för att eliminera bärande av extra trådmuttrar
    • Flera knockouts ger enkel åtkomst av kanal till alla sidor av huset
    • Levereras med 1/4 tums lock och kedja för att förhindra att den tappas bort under installationen

Produktvarianter

ProduktModellTermistortemp. SensornoggrannhetAnslutningstypArtikelAnvändaLedningslängdSondkontaktProbe längdRTD Temp. SensornoggrannhetPris
DWYER INSTRUMENT TE-DFN-A0444-00 Kanaltemperatursensor, 4 tums längd, 1/4 tums diameter | AE8EVX 6CTR6 TE-DFN-A0444-00-/+ 0.22 grader. C @ 25 grader. CFläns, endast sondKanaltemperaturprobeLuft och gaser-Bare tråd4"-/+ 0.15 grader. C @ 0 grader. C204SEK
DWYER INSTRUMENT TE-DFN-A0644-00 Kanaltemperatursensor, 10k Ohm, typ 3, 6 tums längd | AE8EVY 6CTR7 TE-DFN-A0644-00-/+ 0.22 grader. C @ 25 grader. CFläns, endast sondKanaltemperaturprobeLuft och gaser-Bare tråd6"-/+ 0.15 grader. C @ 0 grader. C200SEK
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0844-00 Kanaltemperatursensor, 10k Ohm, Typ 3, 8 tums längd | AE8EVZ 6CTR8 TE-DFN-A0844-00-/+ 0.22 grader. C @ 25 grader. CFläns, endast sondKanaltemperaturprobeLuft och gaser-Bare tråd8"-/+ 0.15 grader. C @ 0 grader. C200SEK
DWYER INSTRUMENT TE-DFN-A1244-00 Kanaltemperatursensor, 10k Ohm, Typ 3, 12 tums längd | AE8EWA 6CTR9 TE-DFN-A1244-00-/+ 0.22 grader. C @ 25 grader. CFläns, endast sondKanaltemperaturprobeLuft och gaser-Bare tråd12 "-/+ 0.15 grader. C @ 0 grader. C-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1844-00 Kanaltemperatursensor, 10k Ohm, Typ 3, 18 tums längd | AE8EWB 6CTT0 TE-DFN-A1844-00-/+ 0.22 grader. C @ 25 grader. CFläns, endast sondKanaltemperaturprobeLuft och gaser-Bare tråd18 "-/+ 0.15 grader. C @ 0 grader. C264SEK
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0444-00 Kanaltemperatursensor, 10k Ohm, Typ 2, 4 tums längd | AE8EWC 6CTT1 TE-DFN-B0444-00-/+ 0.22 grader. C @ 25 grader. CFläns, endast sondKanaltemperaturprobeLuft och gaser-Bare tråd4"-/+ 0.15 grader. C @ 0 grader. C204SEK
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0644-00 Kanaltemperatursensor, 10k Ohm, Typ 2, 6 tums längd | AE8EWD 6CTT2 TE-DFN-B0644-00-/+ 0.22 grader. C @ 25 grader. CFläns, endast sondKanaltemperaturprobeLuft och gaser-Bare tråd6"-/+ 0.15 grader. C @ 0 grader. C194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TE-DFG-B0844-00 Luftkanal och nedsänkningstemperatursensor, 10K Ohm
352SEK /enhet