Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS VP2 Wireless Vane Termo-Anemometer Probe | AH9QMT 40XC91

DWYER INSTRUMENTS VP2 trådlös Vane termo-vindmätare sond

Finns i lager
Artikel: AH9QMT Modell: VP2Korsreferens: 40XC91
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
5 592 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådlös Vane Thermo-Anemometer Probe
Noggrannhet-/+ 15 %
Omgivningstemp. Räckvidd5 grader till 125 grader. F
Batteriladdningstemp.32 grader till 113 grader. F
Flödeshastighetsområde40 till 5000 FPM
Material för handtagTermoplastisk elastomer över polykarbonat
Hantera materialTermoplastisk elastomer över polykarbonat
InkluderarHandledsrem
Max. Trådlöst avstånd50 ft.
Operating temp.-20 grader. till 212 grader. F
Strömförsörjning3.7V
Probe längd8"
MätområdeLufthastighet: 40 till 5000 FPM (02 till 25 m/s), Luftvolym: 999,999 20 i utvalda flödesenheter, Temp.: -212 Deg. till 29 grader. F (-100 grader till 0 grader C), relativ luftfuktighet: 100 till XNUMX % relativ luftfuktighet
Relativ luftfuktighet0 till 100% RH
Respons tidFör lufthastighet och luftvolym 1 sek., för temperatur, relativ luftfuktighet 1.5 sek.
ServiceTorr, ren luft
ServicefaktorTorr, ren luft
Försedd medHandledsrem

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.378
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)14.99
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS VP2 trådlös Vane termo-vindmätare sond
5 592 kr /enhet