Dynabrade 11203 kontaktarmsenhet ersätter de skadade, gamla eller utslitna kontaktarmarna i märkets Dynafile II & Electric Dynafile II slipbandsverktyg (Dynabrade 40320, 40321 och 40610). Den kan också användas för att utöka verktygets räckvidd eller nå smala utrymmen.
Funktioner:
- Dynabrade 11203 kontaktarmsenhet passar en 1/2 x 18 tums rem för slipning över dess kontakthjul eller platta.
- Den levereras med kontaktarm, hjul, lager och axel.
- Denna Dynabrade 11203 kontaktarmsenhet inkluderar ett gummikontakthjul med en 5/8 tum diameter & 3/8 tum bredd och en 1/2 tum bred mjuk platta.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar man denna Dynabrade 11203 kontaktarmsenhet i ett Dynabrade slipbandsverktyg?
A.
- Koppla bort strömkällan.
- Ta bort verktygets pop-off lock.
- Dra tillbaka verktygets spännarmsenhet och ta bort dess slipband.
- Ta bort justeringsratten.
- Ta bort kontaktarmen som ska ersättas med denna Dynabrade 11203 kontaktarmsenhet. Se till att fliken vid armens ände är vänd nedåt.
- Placera knoppen och montera slipbandet och locket.
- Anslut strömkällan igen och justera bältets spårning genom att vrida ratten åt vänster eller höger medan verktyget är igång.
F. Vad är användningen av ett Dynabrade slipbandsverktyg?
A. Dynabrade Dynafile II (luft) eller elektriska Dynafile II slipbandsverktyg används för slipning, gradning, blandning och polering av metall, kompositer, gummi, plast, glas, glasfiber och stenytor. De har en slipremsdesign med svängande sliphuvudteknologi för snabb åtkomst till otillgängliga områden. Användare kan slipa från sitt kontakthjul eller plattplatta.
F. Vilken typ av remmar kan användas med denna Dynabrade 11203 kontaktarmsenhet?
A. Dynabrade 11203 kontaktarmsenhet kan använda slipmedelsimpregnerade non-woven nylon, belagda slipmedel och tygpolerande band.