Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 47822 Luftskivor med rät vinkel, industriell 0.4 hk | AB8FLX 25H840

DYNABRADE 47822 Rättvinklad luftskivslip Industriell 0.4 hk

Finns i lager
Artikel: AB8FLX Modell: 47822Korsreferens: 25H840
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
11 196 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRät vinkelskärslip
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid6.25
CFM @ Full belastning25
DutyIndustri
AvgastypFront
Gratis hastighet20,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.4
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd5"
Pad ansikts typLåsa
Padstorlek2"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek1/4 "-20
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumIcke-Vacuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgastypHantera materialTotal längdPadstorlekPris
DYNABRADE 51232 Rätvinklig luftskivor slipmaskin Industrial 0.4 hk | AA4VKK 13F687 51232520BakreGummi9.75 "2"11 630 kr
DYNABRADE 48522 Luftskivor med rät vinkel, industriell 0.4 hk | AB8FMH 25H850 485226.7527BakreKomposit7.375 "2"11 129 kr
DYNABRADE 48532 Luftskivor med rät vinkel, industriell 0.4 hk | AB8FMK 25H852 485325.2521BakreKomposit7.375 "3"11 864 kr
DYNABRADE 48542 Luftskivor med rät vinkel, industriell 0.4 hk | AB8FML 25H853 485425.2527BakreKomposit6"2"10 686 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 47822 Rättvinklad luftskivslip Industriell 0.4 hk
11 196 kr /enhet