Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 52597 Rätvinklig luftskivor slipmaskin industriell 1.3 Hk | AA4VKM 13F689

DYNABRADE 52597 Rättvinklad luftskivslip Industriell 1.3 hk

Finns i lager
Artikel: AA4VKM Modell: 52597Korsreferens: 13F689

Få det Maj 8, Onsdag
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
22 925 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRät vinkelskärslip
Luftintag3 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10
CFM @ Full belastning40
DutyIndustri
Avgastyprotations~~POS=TRUNC
Gratis hastighet6000 rpm
Hantera materialGummi
Husets materialGummi
HP1.3
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd14.625 "
Pad ansikts typGummi
Padstorlek7"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumVakuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.825
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)47.24
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8467290010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAvgastypHantera materialHusets materialHPTotal längdPris
DYNABRADE 52657 Luftskivor med rät vinkel, industriell 1.3 Hk | AA4VJM 13F660 52657rotations~~POS=TRUNCGummiGummi1.310 "16 911 kr
DYNABRADE 52563 Rätvinklig luftskivslipmaskin Industrial 1.0 Hk | AB8FQD 25H919 52563BakreKompositKomposit1.011 11 / 16 "18 762 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 52597 Rättvinklad luftskivslip Industriell 1.3 hk
22 925 kr /enhet