Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 52715 Luftkvarn 12000 varv / min 7-3 / 4 tum längd | AB8FQT 25H933

DYNABRADE 52715 Luftkvarn 12000 Rpm 7-3/4 Tum Längd

Finns i lager
Artikel: AB8FQT Modell: 52715Korsreferens: 25H933
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
8 386 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkvarn
Luftintag3 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid9.5
CFM @ Full belastning38
DutyTung
AvgasrörBakre
Gratis hastighet12,000 rpm
Kvarn typTyp 1 kon / kontakt
Hantera materialKomposit
HP1
LåsJa
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek3/8 "-24
StrypaSpak
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgasrörHPMin. SlangstorlekTotal längdPris
DYNABRADE 50302 luftkvarn 12000 varv / min 11-3 / 4 tum längd | AB8FMR 25H858 503024"3 / 8 "NPT1040Bakre13 / 8 "11.75 "18 650 kr
DYNABRADE 50303 Luftkvarn 12000 varv / min 8 tum längd | AB8FMT 25H859 503034 1/2 till 5 "1 / 2 "NPT9.538Sida1.21 / 2 "8"17 099 kr
DYNABRADE 52706 Luftkvarn 12000 varv / min 7-1 / 2 tum längd | AB8FQQ 25H931 527064"1 / 4 "NPT5.7523Bakre0.41 / 4 "7.5 "13 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 52715 Luftkvarn 12000 Rpm 7-3/4 Tum Längd
8 386 kr /enhet