Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 57126 Luftpolerare / buffert 3 tums pad 10000 varv / min | AB8FRY 25H963

DYNABRADE 57126 Luftpolerare/buffert 3 Inch Pad 10000 Rpm

Finns i lager
Artikel: AB8FRY Modell: 57126Korsreferens: 25H963
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
13 611 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpolerare / buffert
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5
CFM @ Full belastning20
AvgasrörBakre
Gratis hastighet10,000 rpm
Hantera materialKomposit
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd8.25 "
Padstorlek3"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/16 "-24
StrypaSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.41
Fartygets höjd (cm)10.48
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dynabrade 57126 luftpolerare / buffert är en Dynabrade Dynabuffer slumpvis orbital polermaskin som är idealisk för att reparera mindre ytdefekter som sliprepor i ett tvåstegs poleringssystem som omfattar slipning och polering. Denna Dynabrade-polerare flyttar den 3-tums stödplattan eller den valfria polerpoleraren i en offset bana med 14 mm diameter.

Funktioner:

  • Dynabrade 57126 luftpolerare / buffert har ett patenterat balanseringssystem som hanterar vibrationer under belastning för en jämn driftprestanda.
  • Den har ett icke-skada hölje som är isolerat för användarkomfort. Användare kan också lägga till ett valfritt Dynabrade 53163 sidohandtag till enheten.
  • Denna pennslip kan passa med en säkerhetslåsspak som är orienterad till höger eller vänster för enkel användning.
  • Den levereras med Dynabrade 56142 hak-face backup pad & 97166 upphängningsfäste för snabb användning.

Kompatibla tillbehör:

  • Dynabrade 10681 luftfilter-regulator-smörjsystem: Dessa FRL-system reglerar lufttrycket, filtervatten förorenar och smörjer denna 3-tums luftpolerare.
  • Dynabrade 95842 Air Lube: Detta smörjmedel förhindrar bildning av rost eller slam.
  • Dynabrade 96525 Verktygsreparationssats: Denna sats innehåller verktyg för demontering/montering av denna luftpolerande buffert.
  • Dynabrade 96537 Motor Tune-Up Kit: Detta kit innehåller diverse delar för att underhålla och reparera enhetens motor.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur mycket ljud producerar denna Dynabrade 57126 luftpolerare/buffert?

S. Denna Dynabrade-polerare producerar ett maximalt ljud på 79 dB(A).

F. Vilka anslutningar finns tillgängliga i denna Dynabrade polermaskin?

A. Denna Dynabrade 57126 luftpolerare/buffert har en 1/4 tums NPT-anslutning för montering av en luftslang med en innerdiameter på 3/8 tum.

F. Vilken hastighet har denna Dynabrade 57126 luftpolerare/buffert?

S. Denna Dynabrade polermaskin använder sin 0.2 hk (149W) motor för en fri hastighet på 10000 7000 rpm och en underbelastningshastighet på XNUMX XNUMX rpm.

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgasrörGratis hastighetTotal längdPris
DYNABRADE 55126 Luftpolerare / buffert 3 tums pad 12000 varv / min | AB8FRL 25H952 551269.2537Front12,000 rpm9.5 "13 635 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 57126 Luftpolerare/buffert 3 Inch Pad 10000 Rpm
13 611 kr /enhet