Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 59014 Air Random Orbital Sander 0.25hk 6 Inch | AB8FUL 25H998

DYNABRADE 59014 Air Random Orbital Sander 0.25hk 6 Inch

Finns i lager
Artikel: AB8FUL Modell: 59014Korsreferens: 25H998

Få det Maj 6, Måndag
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
4 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Random Orbital Sander
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.5
CFM @ Full belastning14
AvgastypBakre
Gratis hastighet12,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.25
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Orbit Dia.3 / 8 "
Total längd7.75 "
Pad ansikts typVinyl eller krok ansikte
Padstorlek6"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/16 "-24
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumVakuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.12
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHPOrbit Dia.Total längdPris
DYNABRADE 56800 Air Random Orbital Sander 0.28hk 6 tum | AB8FRM 25H953 568004.51812,000 rpm0.283 / 16 "6"4 572 kr
DYNABRADE 56804 Air Random Orbital Sander 0.28hk 6 tum | AB8FRN 25H954 568044.51812,000 rpm0.283 / 16 "7"4 646 kr
DYNABRADE 56829 Air Random Orbital Sander 0.28hk 6 tum | AB8FRP 25H955 568294.51812,000 rpm0.283 / 16 "9"4 856 kr
DYNABRADE 56830 Air Random Orbital Sander 0.28hk 6 tum | AB8FRQ 25H956 568304.51812,000 rpm0.283 / 16 "7.75 "4 589 kr
DYNABRADE 56859 Air Random Orbital Sander 0.28hk 6 tum | AB8FRV 25H960 568594.51812,000 rpm0.283 / 32 "7"4 318 kr
DYNABRADE 56890 Air Random Orbital Sander 0.28hk 6 tum | AB8FRX 25H962 568904.51812,000 rpm0.283 / 8 "7"4 699 kr
DYNABRADE 58406 Air Random Orbital Sander 0.45hk 6 tum | AB8FTP 25H978 584065.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.375 "9 258 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 59014 Air Random Orbital Sander 0.25hk 6 Inch
4 169 kr /enhet