WATTS Ventilationsventiler


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsmönster: Vertikal , Kroppsstil: Vertikal , Bottenknackningsstorlek: 1 / 8 " , Inloppsanslutning: Gängad man , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad man , Max. Tryck: 150 psi , Max. Ångtryck: 9999 psi , Max. Vattentryck: 150 psi , Max. Arbetstryck: 150 psi , Mfr. Serier: FV-4 , Avlastningstryck: 9999 psi , Temp. Räckvidd: 33 till 240 grader F , Temperaturvariation: 33 till 240 grader F , Arbetstryck: 1.45 psi
StilModellInloppsstorlekMax. Temp.Pris (ex moms)
A
FV-4M1 1/4
1 / 4 "240 grader F362 SEK
B
FV-4M1 1/8
1 / 8 "240 ° F330 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?