Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 59024 Air Random Orbital Sander 0.25hk 5 tum | AA4VHK 13F635

DYNABRADE 59024 Air Random Orbital Sander 0.25hk 5 Inch

Finns i lager
Artikel: AA4VHK Modell: 59024Korsreferens: 13F635
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
4 118 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Random Orbital Sander
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.5
CFM @ Full belastning14
AvgastypBakre
Gratis hastighet12,000 rpm
Hantera materialGummi
Husets materialGummi
HP0.25
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Orbit Dia.3 / 16 "
Total längd7.25 "
Pad ansikts typVinyl
Padstorlek5"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/16 "-24
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumVakuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.02
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8467290015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningHPTotal längdPris
DYNABRADE 59020 Air Random Orbital Sander 0.25 hk 5 tum | AA4VHG 13F632 590203.5140.256.5 "3 901 kr
DYNABRADE 59023 Air Random Orbital Sander 0.25 hk 5 tum | AA4VHJ 13F634 590233.5140.258.5 "4 019 kr
DYNABRADE 56815 Air Random Orbital Sander, 0.28HP, 5 Inch, Gummi, PSA | AA4VHQ 13F640 568154.5180.286.5 "4 599 kr
DYNABRADE 56818 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 tum | AA4VHT 13F642 568184.5180.288.5 "4 735 kr
DYNABRADE 56819 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 tum | AA4VHU 13F643 568194.5180.287.25 "4 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 59024 Air Random Orbital Sander 0.25hk 5 Inch
4 118 kr /enhet