RANCO Kylskåpskontroller, SPST -omkopplare, 16 ampere


Ranco kylkontroller används för att reglera temperaturen på vattenkylare, luftkonditioneringsapparater och frysar i kommersiella kylsystem.

Filter
Djup: 1-1 / 8 " , Full load Amps: 16 , Höjd: 2.5 " , Växlingsåtgärd: SPST , Switch Typ: Close On Rise , Typ: Medium temp. , Bredd: 1.12 "
StilModellKontrollområdeArtikelSpänningPris (ex moms)
A
K50Q-1126-001
-12 till 15 FFryskontroll120/240285 SEK
A
K50Q-1125-001
0 till 47 FKyl- / frysreglering120/240287 SEK
B
A12-1560
19 till 38 FKylkontroll120 / 208 / 240V1 340 SEK
A
K50Q-1127-001
34 till 55 FKylkontroll120/240288 SEK

Kylskåpskontroller, SPST -omkopplare, 16 ampere

Ranco kylkontroller reglerar temperaturen i frysar, vattenkylare och luftkonditioneringsapparater i kommersiella kylapplikationer. De har en strömbrytare för att hantera temperaturfluktuationer och har SPST (single pole single throw) strömbrytare för att justera temperaturinställningar. Välj från ett brett utbud av dessa kalla kontroller, tillgängliga i temperaturer från -12 till 55 grader F.

Funktioner

  • Dessa kylkontroller inkluderar en kapillär med en glödlampssensor för exakt temperaturavkänning.
  • De tillhandahåller SPST (single pole single throw) switchfunktioner för temperaturjustering.
  • Dessa Ranco kylkontroller erbjuder frontplatta / ratt / monteringsutrustning för enkel och säker installation.
  • De är tillgängliga i temperaturer från -12 till 55 grader F.

Vanliga frågor

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa kylkontroller?

  • Se till att kylkontrollen är kompatibel med din kylskåpsmodell.
  • Välj en kylkontroll som uppfyller det temperaturintervall som krävs för ditt kylskåp.
  • Tänk på byggkvaliteten och tillförlitligheten hos RANCO kallstyrning för långvarig prestanda.
  • Säkerställ enkel installation och kompatibla ledningskrav för ditt kylskåp.

Vilken är den aktuella bedömningen av dessa Ranco kylkontroller för kylskåp?

Ranco kylkontroller har en strömstyrka på 16A vid full belastning.

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när dessa kylkontroller installeras?

  • Se till att koppla bort strömförsörjningen till kylskåpet innan installation.
  • Kontrollera att kylskåpet är ordentligt jordat.
  • Använd isolerade verktyg för att förhindra elektriska faror under installationen.
  • Var försiktig för att förhindra kontakt med blottade ledningar.
  • Säkerställ ordentlig ventilation under installationsprocessen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?