DYNABRADE 67810 2-hjuls remkvarn 22 x 29 x 29 tum 230v | AD6HKR 45J406

DYNABRADE 67810 2-hjulig bandslip 22 x 29 x 29 tum 230v

Finns i lager
Artikel: AD6HKR Modell: 67810Korsref: 45J406

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 613 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhjulsslipmaskin
Förstärkare AC8.6
Bälte SFPM4000
Bälte Storlek2-1 / 2 x 60 tum.
HP3
Hz60
Övergripande djup29 "
Totala höjden29 "
Total bredd22 "
Fas3
Plåtstorlek (in.)2-1 / 2 x 8
Tabell Arbetsytan2-1 / 2 x 3-1 / 2 tum.
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.38
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8465930090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACHPTotal breddFasSpänningPris
DYNABRADE 67800 2-hjuls remkvarn 21 x 29 x 29 tum 115v | AD6HKF 45J395 6780012.11.521 "111540 678 kr
DYNABRADE 67801 2-hjuls remkvarn 21 x 29 x 29 tum 230v | AD6HKG 45J396 6780161.521 "123040 678 kr
DYNABRADE 67802 2-hjuls remkvarn 21 x 29 x 29 tum 230v | AD6HKH 45J397 678024.61.521 "323044 599 kr
DYNABRADE 67803 2-hjuls remkvarn 21 x 29 x 29 tum 460v | AD6HKJ 45J398 67803-1.521 "346044 599 kr
DYNABRADE 67804 2-hjulig bältslipmaskin 22 x 29 x 29 tum 230v | AD6HKK 45J399 678047.6322 "323049 068 kr
DYNABRADE 67805 2-hjuls remkvarn 22 x 29 x 29 tum 460v | AD6HKL 45J401 67805-322 "346049 068 kr
DYNABRADE 67806 2-hjuls remkvarn 21 x 29 x 29 tum 115v | AD6HKM 45J402 6780615.21.521 "111541 666 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 67810 2-hjulig bandslip 22 x 29 x 29 tum 230v
48 613 kr /enhet