DYNABRADE 67913 3-hjuls remkvarn 21 x 20 x 27 tum 230v | AD6HKB 45J391

DYNABRADE 67913 3-hjulig bandslip 21 x 20 x 27 tum 230v

Finns i lager
Artikel: AD6HKB Modell: 67913Korsref: 45J391

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

55 905 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarn med tre hjul
Förstärkare AC10
Bälte SFPM800 - 8000
Bälte Storlek2 x 60 tum.
HP1.5
Hz60
Övergripande djup20 "
Totala höjden27 "
Total bredd21 "
Fas1
Plåtstorlek (in.)X 2 6
Tabell Arbetsytan2-1 / 2 x 3-1 / 2 tum.
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.84
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8465930090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACHPTotal breddFasSpänningPris
DYNABRADE 67902 3-hjuls remkvarn 21 x 20 x 27 tum 230v | AD6HJP 45J380 679024.61.521 "323049 068 kr
DYNABRADE 67903 3-hjulig bältslipmaskin 22 x 20 x 27 tum 460v | AD6HJQ 45J381 67903-2.322 "346049 068 kr
DYNABRADE 67904 3-hjuls remkvarn 22 x 20 x 27 tum 230v | AD6HJR 45J382 679047.6322 "323049 507 kr
DYNABRADE 67905 3-hjuls remkvarn 21 x 20 x 27 tum 460v | AD6HJT 45J383 67905-321 "346049 507 kr
DYNABRADE 67906 3-hjuls remkvarn 21 x 20 x 27 tum 115v | AD6HJU 45J384 6790615.21.521 "111542 199 kr
DYNABRADE 67907 3-hjuls remkvarn 21 x 20 x 27 tum 230v | AD6HJV 45J385 679077.61.521 "123042 199 kr
DYNABRADE 67908 3-hjuls remkvarn 21 x 20 x 27 tum 230v | AD6HJW 45J386 679084.81.521 "323049 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 67913 3-hjulig bandslip 21 x 20 x 27 tum 230v
55 905 kr /enhet