Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 94472 Pneumatisk hjul 5 tums diameter för AA4VHF | AA4VKX 13F698

DYNABRADE 94472 Pneumatiskt hjul 5 tums diameter för AA4VHF

Finns i lager
Artikel: AA4VKX Modell: 94472Korsreferens: 13F698
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
2 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåsbart pneumatiskt hjul
Diameter5"
MaterialGummihjul med kompositnav
Max. Varvtal3500
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.66
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod4013905050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dynabrade 94472 pneumatiska hjul används med Dynastraight och Dynisher luftverktyg för polering och blandningsapplikationer.

Funktioner:

  • Detta uppblåsta gummihjul anpassar sig till arbetsstyckets kontur för att effektivt applicera mer abrasivt material på ytan för snabbare och mer konsekvent avverkning.
  • Aggressiviteten hos skärverkan (på verktyget) kan kontrolleras genom att justera hjulets lufttryck, vilket gör det användbart i många applikationer och eliminerar efterbehandlingsproblem, såsom mejsling, hjulmärken och skrammel.
  • När den är försedd med ett slipband och blåst upp till önskad fasthet, kan Dynacushion-skivan användas för slipning, efterbehandling och slutlig blandning.
  • Dynabrade pneumatiska hjul kan rymma slipande och ovävda nylonbälten för användning på metall, trä, plast, keramik, glasfiber och kompositer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med en 1/4-tums hongänga?

A. Dynabrade luftverktyg har en 1/4-tums invändig gänga som passar en 1/4-tums NPT-luftslang för enkel och kontrollerad uppblåsning/tömning av pneumatiska hjul.

F. Vad är en adapterhylsa?

A. En adapterhylsa underlättar montering och demontering av ett lager med avsmalnande borrning på släta axlar eller stegade axlar.

F. Vilken funktion har ett sammansatt nav?

A. Ett kompositnav är en kritisk del av ett hjul som har gängade insatser för att hålla den slipande dynans frontplatta på plats och förhindra att den svajar bort från positionen på grund av överdriven verktygsvibration.

Produktvarianter

ProduktModellPris
DYNABRADE 92801 Pneumatisk hjul 5 tums diameter för AA4VHF | AA4VKY 13F699 928013 249 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 94472 Pneumatiskt hjul 5 tums diameter för AA4VHF
2 212 kr /enhet