Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE DGR51 stansslip, luftdriven, medelstark, 14000 rpm, 0.5 hk | CH6NXK 703N75

DYNABRADE DGR51 formslip, luftdriven, medelstark, 14000 rpm, 0.5 hk

Finns i lager
Artikel: CH6NXK Modell: DGR51Korsreferens: 703N75

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 736 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDie Grinder
Luftkonsumtion26 cfm
Luftintag1/4 FNPT
Lufttryck90 psi
Broms typIngen
Collet Size1 / 4 "
Anslutningsstorlek1 / 4 "
DutyMedium Duty
GreppstilFatgrepp
Hantera materialTermoplastiskt gummi
HP0.5
InloppstypNPT
Kit innehåll1 blott verktyg
Max. Hastighet14000 rpm
Min. Slangstorlek1 / 4 "
RiktningRätt vinkel
Total längd7 1 / 8 "
KraftkällaLuftdriven
RPM14000 RPM
SäkerhetsfunktionerSäkerhetsspärr
StilRätt vinkel
Byt typSäkerhetsspak
Verktygsvikt1.6 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
URSPRUNGSLANDTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellMax. HastighetRiktningTotal längdRPMStilVerktygsviktPris
DYNABRADE DGS51 formslip, luftdriven, medelhög effekt, 20000 0.5 rpm, 6 hk | CH703NXL 71NXNUMX DGS5120000 RPMRakt7"20000 RPMRakt1.3 Ibs1 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE DGR51 formslip, luftdriven, medelstark, 14000 rpm, 0.5 hk
2 736 kr /enhet