DYNAFORM 870710 Rod Stock, ISO-formation, 10 Ft Längd, 100000 psi | AD6UTQ 4ATM2

DYNAFORM 870710 Rod Stock, ISO-formation, 10 ft längd, 100000 psi

Artikel: AD6UTQ Modell: 870710Korsreferens: 4ATM2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 411 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
FärgNatural
Diameter1.25 "
Diameter Tolerans+/- 0.010 "
Längd10ft.
Längdtolerans+/- 0.125 "
MaterialIsofthlic Polyester Resin (ISO)
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Betyg-100 grader F.
Harts TypISO
Draghållfasthet100,000 psi
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.86
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Allmänt stångmaterial utformat för att konstruera strukturella stödsystem och perfekt för applikationer på plattformar och gångvägar
    • ASTM E-84 testad isoftalisk polyesterhartsformulering för en låg flamspridningsgrad på 25 eller mindre

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdLängdtoleransPris
DYNAFORM 870600 Rod Iso Natural 1/4 tum Diameter x 5 fot Längd | AD6UTD 4ATK9 8706001 / 4 "5ft.+/- 0.1875 "92SEK
DYNAFORM 870610 Rod Iso Natural 3/8 tum Diameter x 5 fot Längd | AD6UTE 4ATL1 8706103 / 8 "5ft.+/- 0.1875 "120SEK
DYNAFORM 870620 Rod Iso Natural 1/2 tum Diameter x 5 fot Längd | AD6UTF 4ATL2 8706201 / 2 "5ft.+/- 0.1875 "197SEK
DYNAFORM 870630 Rod Iso Natural 3/4 tum Diameter x 5 fot Längd | AD6UTG 4ATL3 8706303 / 4 "5ft.+/- 0.1875 "498SEK
DYNAFORM 870640 Rod Iso Natural 1 tum Diameter x 5 fot Längd | AD6UTH 4ATL4 8706401"5ft.+/- 0.1875 "958SEK
DYNAFORM 870650 Rod Iso Natural 1 1/4 tum Diameter x 5 fot Längd | AD6UTJ 4ATL5 8706501.25 "5ft.+/- 0.1875 "1 259 kr
DYNAFORM 870660 Rod Iso Natural 1/4 tum Diameter x 10 fot Längd | AD6UTK 4ATL6 8706601 / 4 "10ft.+/- 0.125 "171SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAFORM 870710 Rod Stock, ISO-formation, 10 ft längd, 100000 psi
2 411 kr /enhet