DYNAFORM 870780 U Channel Isofr 2 3/4 Ben 1/2 tum Th 5 fot | AD6UTY 4ATM9

DYNAFORM 870780 U-kanal Isofr 2 3/4 ben 1/2 tum Th 5 fot

Finns i lager
Artikel: AD6UTY Modell: 870780Korsreferens: 4ATM9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 144 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU Channel lager
Basbredd10 "
Basbreddstolerans+/- 0.094 "
FärgMörkgrå
Benlängd2.75 "
Längd5ft.
Längdtolerans+/- 0.1875 "
MaterialIsoftalisk polyester brandhämmande harts (ISOFR)
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Betyg-100 grader F.
Harts TypIsofr
Draghållfasthet30,000 psi
Vägg tjocklek1 / 2 "
Väggtjocklekstolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.85
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasbreddBenlängdLängdLängdtoleransVägg tjocklekPris
DYNAFORM 870720 U Channel Isofr 9/16 Ben 1/8 tum Th 5 fot | AD6UTR 4ATM3 8707202"9 / 16 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 8 "544SEK
DYNAFORM 870730 U Channel Isofr 7/8 Ben 1/4 tum Th 5 fot | AD6UTT 4ATM4 8707303"7 / 8 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "1 150 kr
DYNAFORM 870770 U Channel Isofr 2 3/16 Ben 3/8 tum T 5 fot | AD6UTX 4ATM8 8707708"2.187 "5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "2 322 kr
DYNAFORM 870790 U Channel Isofr 9/16 Ben 1/8 tum Th 10 fot | AD6UTZ 4ATN1 8707902"9 / 16 "10ft.+/- 0.094 "1 / 8 "1 103 kr
RFQ
DYNAFORM 870800 U Channel Isofr 7/8 Ben 1/4 tum Th 10 fot | AD6UUA 4ATN2 8708003"7 / 8 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "1 495 kr
RFQ
DYNAFORM 870840 U Channel Isofr 2 3/16 Ben 3/8 tum T 10 fot | AD6UUE 4ATN6 8708408"2.187 "10ft.+/- 0.094 "3 / 8 "4 273 kr
RFQ
DYNAFORM 870850 U Channel Isofr 2 3/4 Ben 1/2 tum T 10 fot | AD6UUF 4ATN7 87085010 "2.75 "10ft.+/- 0.094 "1 / 2 "7 661 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAFORM 870780 U-kanal Isofr 2 3/4 ben 1/2 tum Th 5 fot
3 144 kr /enhet