DYNAQUIP CONTROLS 189028B.1 Elektronisk kulventil mässing 2 tum | AE8FLL 6CX21

DYNAQUIP CONTROLS 189028B.1 Elektronisk kulventil Mässing 2 tum

Finns i lager
Artikel: AE8FLL Modell: 189028B.1Korsreferens: 6CX21

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 099 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVälja. Manövrerad kulventil
Omgivningstemp. Räckvidd-15 grader till 150 grader F.
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialMässing
Kroppsstil2-Way
förbindelseFNPT
AnslutningstypFNPT x FNPT
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck125 psi
Max. Vattentryck600 psi
MonteraDirekt
Antal hamnar2
Rörstorlek2"
Hamnfull
Klassad för600 XNUMX psi CWP
TätningsmaterialViton
SittmaterialPTFE
StammaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. RäckviddVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F
Ventilstruktur2-Piece
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8481809025
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialOmgivningstemp. RäckviddBollmaterialStammaterialTemp. RäckviddVentilstrukturSpänningBody MaterialPris
DYNAQUIP CONTROLS EHH2AATE01 Elektronisk kulventil mässing 3 tum | AA8YZE 1AWD3 EHH2AATE01PTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece115 VACMässing47 455 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHH23ATE20H Elektronisk kulventil mässing 1/2 tum | AA8YZF 1AWD4 EHH23ATE20HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing10 160 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHH24ATE20H Elektronisk kulventil mässing 3/4 tum | AA8YZG 1AWD5 EHH24ATE20HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing10 567 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHH25ATE20H Elektronisk kulventil Mässing 1 tum | AA8YZH 1AWD6 EHH25ATE20HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing11 025 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHH26ATE25H Elektronisk kulventil Mässing | AA8YZJ 1AWD7 EHH26ATE25HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing13 131 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHH27ATE25H Elektronisk kulventil Mässing | AA8YZK 1AWD8 EHH27ATE25HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing14 721 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHH28ATE25H Elektronisk kulventil mässing 2 tum | AA8YZL 1AWD9 EHH28ATE25HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingRostfritt stålMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing15 430 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS 189028B.1 Elektronisk kulventil Mässing 2 tum
15 099 kr /enhet