MASTER LOCK Plug Lockout


Filter
Färg: Red , Max. Antal hänglås: 1
StilModellPassarMaterialUtvändiga måttHänglåsfäste Max. Dia.Pris (ex moms)
A
S2005
110 / 120V stickpropparPlast1-5 / 8 "H x 1-1 / 2" B x 3/4 "D5 / 16 "238 SEK
B
487
Upp till 3/4 "dia. Sladd och 3-1 / 4" långa pluggarXenoy3-1 / 4 "H x 2-1 / 2" B x 3/4 "D9 / 16 "294 SEK
C
488
Upp till 3/4 "dia. Sladd och 6" långa pluggarXenoy6 "H x 3" W, 3/4 "dia.9 / 16 "354 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?