Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 1 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1 In | AA8ZDP 1AWT5

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 1 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 1 tum

Finns i lager
Artikel: AA8ZDP Modell: VLE2.AK0P 1Korsreferens: 1AWT5
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
2 510 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialKolstål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialStål
Hantera typSpärrspärr
Max. Tryck3000 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1"
Hamnfull
TätningsmaterialRTFE
SittmaterialRTFE
StammaterialKolstål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 425 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.484
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBollmaterialHantera materialHantera typRörstorlekSittmaterialStammaterialPris
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 1/4 kulstålkulventil inline Fnpt 1/4 in | AA8ZDK 1AWT1 VLE2.AK0P 1/4KolstålStålSpärrspärr1 / 4 "RTFEKolstål580SEK
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 3/8 Kolstålkulventil Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDL 1AWT2 VLE2.AK0P 3/8KolstålStålSpärrspärr3 / 8 "RTFEKolstål580SEK
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 1/2 kulstålkulventil Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDM 1AWT3 VLE2.AK0P 1/2KolstålStålSpärrspärr1 / 2 "RTFEKolstål1 342 kr
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 3/4 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDN 1AWT4 VLE2.AK0P 3/4KolstålStålSpärrspärr3 / 4 "RTFEKolstål1 771 kr
DYNAQUIP STYRNINGAR VLE2.AK 1" Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1 In | AD9MCG 4TL59 VLE2.AK 1 "Förkromat kolstålFörzinkat stålSpak1"Kolfiber och grafitfylld PTFEFörnicklat stål2 229 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 1 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 1 tum
2 510 kr /enhet