Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNASONICS 7HU46 Doppler Flow Ac liten röromvandlare | AF3LUQ

DYNASONICS 7HU46 Doppler Flow Ac Small Pipe Transducer

Finns i lager
Artikel: AF3LUQ Modell: 7HU46
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
83 677 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital Doppler Ultrasonic Flow Transmitter DC & Small Pipe Transducer
Noggrannhet2% full skala
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 185 F
Analog utgångFrivillig
Visa2 rader, 8 tecken LCD
Elektriska anslutningarterminal
Kapslingsmaterialpolykarbonat
KapslingsklassificeringNEMA 4X
Flödeshastighetsområde.05-9 MPS
MedietypVätskor som innehåller minst 100 ppm användbara Sonic Suspended Reflectors
Kraftkälla12-28 VDC
ReläutgångFrivillig
Respons tid6 till 60 sekunder
TypDedikerad doppler

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.64
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9026105000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKraftkällaPris
DYNASONICS 7HU43 Doppler Flow Ac Standard röromvandlare | AF3LUM 7HU43Digital Doppler Ultrasonic Flow Transmitter AC & Standard Pipe Transducer115 VAC77 344 kr
DYNASONICS 7HU44 Doppler Flow Ac liten röromvandlare | AF3LUN 7HU44Digital Doppler Ultrasonic Flow Transmitter AC & Small Pipe Transducer115 VAC84 832 kr
DYNASONICS 7HU45 Doppler Flow Ac Standard röromvandlare | AF3LUP 7HU45Digital Doppler Ultrasonic Flow Transmitter DC & Standard Pipe Transducer12-28 VDC76 189 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNASONICS 7HU46 Doppler Flow Ac Small Pipe Transducer
83 677 kr /enhet