DYNASONICS Doppler Flow Ac -rörgivare


Filter
Noggrannhet: 2% full skala , Omgivningstemperatur. Räckvidd: -40 till 185 F , Analog utgång: Frivillig , Display: 2 rader, 8 tecken LCD , Elektriska anslutningar: terminal , Kapslingsmaterial: polykarbonat , Kapslingsklassificering: NEMA 4X , Mediatyp: Vätskor som innehåller minst 100 ppm användbara Sonic Suspended Reflectors , Respons tid: 6 till 60 sekunder , Typ: Dedikerad doppler
StilModellArtikelKraftkällaPris (ex moms)
A
7HU44
Digital Doppler Ultrasonic Flow Transmitter AC & Small Pipe Transducer115 VAC84 832 SEK
A
7HU43
Digital Doppler Ultrasonic Flow Transmitter AC & Standard Pipe Transducer115 VAC77 344 SEK
A
7HU46
Digital Doppler Ultrasonic Flow Transmitter DC & Small Pipe Transducer12-28 VDC83 677 SEK
A
7HU45
Digital Doppler Ultrasonic Flow Transmitter DC & Standard Pipe Transducer12-28 VDC76 189 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?