Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 1030-3/16HGATAPE Rubber Neoprene 3/16 Inch Thick 12 x 12 Inch | AA9LAQ 1DTX2

E JAMES & CO 1030-3/16HGATAPE gummineopren 3/16 tum tjock 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AA9LAQ Modell: 1030-3/16HGATAPEKorsreferens: 1DTX2

Få det Maj 20, Måndag
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
496SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer30A
Förlängning450%
FinishSmooth
Längd12 "
MaterialNeopren gummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1200 psi
Tjocklek3 / 16 "
TypHöggradig
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.598
Fartygets höjd (cm)2.39
Fartygets längd (cm)30.96
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDraghållfasthetBakgrundstypdurometerTjocklekTypBreddFörlängningLängdPris
E JAMES & CO 1030-3 / 32HGA Gummi Neopren 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KZN 1DTU3 1030-3 / 32HGA1200 psiEnkel30A3 / 32 "Höggradig12 "450%12 "179SEK
E JAMES & CO 1030-3 / 16HGA Gummi Neopren 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KZQ 1DTU5 1030-3 / 16HGA1200 psiEnkel30A3 / 16 "Höggradig12 "450%12 "330SEK
E JAMES & CO 1030-3/8HGA Gummi Neopren 3/8 tum Tjock 12 x 12 tum | AA9KZT 1DTU7 1030-3 / 8HGA1200 psiEnkel30A3 / 8 "Höggradig12 "450%12 "603SEK
E JAMES & CO 1030-3/4HGA Gummi Neopren 3/4 tum Tjock 12 x 12 tum | AA9KZV 1DTU9 1030-3 / 4HGA1200 psiEnkel30A3 / 4 "Höggradig12 "450%12 "1 035 kr
E JAMES & CO 1030-3 / 32HGB Gummi neopren 3/32 tum tjock 12 x 24 tum | AA9KZY 1DTV3 1030-3 / 32HGB1200 psiEnkel30A3 / 32 "Höggradig12 "450%24 "322SEK
E JAMES & CO 1030-3 / 16HGB Gummi neopren 3/16 tum tjock 12 x 24 tum | AA9LAA 1DTV5 1030-3 / 16HGB1200 psiEnkel30A3 / 16 "Höggradig12 "450%24 "566SEK
E JAMES & CO 1030-3/8HGB Gummi Neopren 3/8 tum Tjock 12 x 24 tum | AA9LAC 1DTV7 1030-3 / 8HGB1200 psiEnkel30A3 / 8 "Höggradig12 "450%24 "1 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1030-3/16HGATAPE gummineopren 3/16 tum tjock 12 x 12 tum
496SEK /enhet