SPEEDAIRE Multipurpose Air Slang Bulk


Filter
Färg: Gul , Omslagsmaterial: Chemivic , Längd: 500ft. , Max. Tryck: 300 psi , Förstärkning: Syntetiskt garn , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -20 till 190 grader F , Rörmaterial: Nitril
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
10A251
1 / 2 "0.856 "13 469 SEK
A
10A217
1 / 4 "0.543 "7 200 SEK
A
10A221
3 / 4 "1.189 "21 404 SEK
A
10A219
3 / 8 "0.687 "11 579 SEK

Multipurpose Air Slang Bulk

Speedaires mångsidiga luftslangar har ett nitrilrör och lock för att motstå oljor, lösningsmedel och aromater. Dessa slangar används för att transportera tryckluft till pneumatiska verktyg och utrustning i bygg- och lågtryckssprutapplikationer. De kan kapas till önskad längd, och kompatibla slangkopplingar kan läggas till i ändarna av slangarna för att ansluta dem till verktyg och utrustning. Dessa slangar är upprullade och kan förvaras på en rulle för att hålla dem ur vägen när de inte används.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?