Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 1525S-125375-25 Viton Tubing 1/8 tum Id 3/8 tum Ytterdiameter 25 fot | AD6XWG 4CHF8

E JAMES & CO 1525S-125375-25 Vitonslang 1/8 tum Id 3/8 tum Ytterdiameter 25 fot

Finns i lager
Artikel: AD6XWG Modell: 1525S-125375-25Korsreferens: 4CHF8
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
8 575 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgSvart
HårdhetStrand A: 60
Inuti Dia.1 / 8 "
Längd25ft.
MaterialViton
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 till 400 F.
Tolerans+/- 0.020 "
TypFlexibelt
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.981
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHårdhetUtanför Dia.Temp. RäckviddToleransVägg tjocklekPris
E JAMES & CO 1525S-125250-25 Viton Tubing 1/8 tum Id 1/4 tum ytterdiameter 25 fot | AD6XWE 4CHF6 1525S-125250-25Strand A: 601 / 4 "-40 till 400 F.+/- 0.016 "1 / 16 "3 805 kr
E JAMES & CO 1525S-125312-25 Viton Tubing 1/8 tum Id 5/16 tum ytterdiameter 25 fot | AD6XWF 4CHF7 1525S-125312-25Strand A: 605 / 16 "-40 till 400 F.+/- 0.020 "3 / 32 "5 640 kr
E JAMES & CO 1525F-125250-25 Vitonslang 1/8 tum Id 1/4 tum Ytterdiameter 25 fot | AD6XXE 4CHJ2 1525F-125250-25Strand A: 751 / 4 "-30 till 400 F+/- 0.016 "1 / 16 "3 269 kr
E JAMES & CO 1525F-125312-25 Viton Tubing 1/8 tum Id 5/16 tum ytterdiameter 25 fot | AD6XXF 4CHJ3 1525F-125312-25Strand A: 755 / 16 "-30 till 400 F+/- 0.020 "3 / 32 "4 782 kr
E JAMES & CO 1525F-125375-25 Viton Tubing 1/8 tum Id 3/8 tum ytterdiameter 25 fot | AD6XXG 4CHJ4 1525F-125375-25Strand A: 753 / 8 "-30 till 400 F+/- 0.020 "1 / 8 "7 680 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1525S-125375-25 Vitonslang 1/8 tum Id 3/8 tum Ytterdiameter 25 fot
8 575 kr /enhet