PARKER Ihålig sexpropp, kolstål


Filter
Anslutningsstorlek: M 22x1.5 , Max. Arbetstryck: 2321-9137 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader C stål, -60 grader C SS , Form: Tom kontakt för portar , Stil: Manlig metrisk tråd-tätning , Rör utanför Dia.: 6-42 mm
StilModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekArtikelMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
4 PHH-S
KolstålMNPT1 / 4 "Ihålig sexkantsplugg8000 psi1 / 4 "-20 grader till 800 grader F.94 SEK
A
6 PHH-S
KolstålMNPT5 / 16 "Ihålig sexkantsplugg7600 psi3 / 8 "-20 grader till 800 grader F.94 SEK
B
VSTI22X1.5EDCF
Kolstål med krom-6 fri förzinkningmetrisk25 / 64 "Kontakt5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 grader till 250 grader F.245 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?