Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 1525S-7501000-25 Vitonslang 3/4 tum Id 1 tum Ytterdiameter 25 fot | AD6XWX 4CHH4

E JAMES & CO 1525S-7501000-25 Vitonslang 3/4 tum Id 1 tum Ytterdiameter 25 fot

Finns i lager
Artikel: AD6XWX Modell: 1525S-7501000-25Korsreferens: 4CHH4
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
35 084 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgSvart
HårdhetStrand A: 60
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd25ft.
MaterialViton
Utanför Dia.1"
Temp. Räckvidd-40 till 400 F.
Tolerans+/- 0.032 "
TypFlexibelt
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHårdhetUtanför Dia.Temp. RäckviddVägg tjocklekPris
E JAMES & CO 1525S-750875-25 Vitonslang 3/4 tum Id 7/8 tum Ytterdiameter 25 fot | AD6XWW 4CHH3 1525S-750875-25Strand A: 607 / 8 "-40 till 400 F.1 / 16 "15 265 kr
E JAMES & CO 1525F-750875-25 Vitonslang 3/4 tum Id 7/8 tum Ytterdiameter 25 fot | AD6XXW 4CHK8 1525F-750875-25Strand A: 757 / 8 "-30 till 400 F1 / 16 "15 752 kr
E JAMES & CO 1525F-7501000-25 Vitonslang 3/4 tum Id 1 tum Ytterdiameter 25 fot | AD6XXX 4CHK9 1525F-7501000-25Strand A: 751"-30 till 400 F1 / 8 "29 880 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1525S-7501000-25 Vitonslang 3/4 tum Id 1 tum Ytterdiameter 25 fot
35 084 kr /enhet