Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 2830-1/32XTAPE Gummi Silikon 1/32 Inch Tjock 2 x 36 In | AB2MYA 1MWY3

E JAMES & CO 2830-1/32XTAPE gummisilikon 1/32 tum tjock 2 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB2MYA Modell: 2830-1/32XTAPEKorsreferens: 1MWY3
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
125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypAdhesiv
FärgRed
durometer30A
Förlängning100%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialSilikongummi
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Betyg-60 grader F.
Draghållfasthet550 PSI
Tjocklek1 / 32 "
TypKommersiell klass
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0562
Fartygets höjd (cm)1.98
Fartygets längd (cm)91.92
Fartygets bredd (cm)15.72
HS-kod3920992000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypTjocklekPris
E JAMES & CO 2830-1 / 32X Gummisilikon 1/32 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MQP 1MWA2 2830-1 / 32XEnkel1 / 32 "60SEK
E JAMES & CO 2830-1 / 16X Gummisilikon 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MQR 1MWA4 2830-1 / 16XEnkel1 / 16 "106SEK
E JAMES & CO 2830-3 / 32X Gummisilikon 3/32 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MQU 1MWA6 2830-3 / 32XEnkel3 / 32 "161SEK
E JAMES & CO 2830-1 / 8X Gummisilikon 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MQW 1MWA8 2830-1 / 8XEnkel1 / 8 "259SEK
E JAMES & CO 2830-3 / 16X Gummisilikon 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MQY 1MWB1 2830-3 / 16XEnkel3 / 16 "381SEK
E JAMES & CO 2830-1 / 4X Gummisilikon 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MRA 1MWB3 2830-1 / 4XEnkel1 / 4 "534SEK
E JAMES & CO 2830-3 / 8X Gummisilikon 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MRC 1MWB5 2830-3 / 8XEnkel3 / 8 "686SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 2830-1/32XTAPE gummisilikon 1/32 tum tjock 2 x 36 tum
125SEK /enhet