Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 2830-1/4C gummisilikon 1/4 tum Tjock 12 x 36 tum | AB2MQH 1MVZ5

E JAMES & CO 2830-1/4C gummisilikon 1/4 tum tjock 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB2MQH Modell: 2830-1/4CKorsreferens: 1MVZ5

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 690 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgRed
durometer30A
Förlängning100%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialSilikongummi
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Betyg-60 grader F.
Draghållfasthet550 PSI
Tjocklek1 / 4 "
TypKommersiell klass
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3920992000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTjocklekPris
E JAMES & CO 2830-1 / 32A Gummisilikon 1/32 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MNM 1MVP8 2830-1 / 32AEnkel12 "1 / 32 "147SEK
E JAMES & CO 2830-1/16A Gummisilikon 1/16 tum Tjock 12 x 12 tum | AB2MNP 1MVR1 2830-1 / 16AEnkel12 "1 / 16 "238SEK
E JAMES & CO 2830-3 / 32A Gummisilikon 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MNR 1MVR3 2830-3 / 32AEnkel12 "3 / 32 "341SEK
E JAMES & CO 2830-1 / 8A Gummisilikon 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MNU 1MVR5 2830-1 / 8AEnkel12 "1 / 8 "596SEK
E JAMES & CO 2830-3 / 16A Gummisilikon 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MNW 1MVR7 2830-3 / 16AEnkel12 "3 / 16 "882SEK
E JAMES & CO 2830-1 / 4A Gummisilikon 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MNY 1MVR9 2830-1 / 4AEnkel12 "1 / 4 "1 223 kr
E JAMES & CO 2830-3 / 8A Gummisilikon 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MPA 1MVT2 2830-3 / 8AEnkel12 "3 / 8 "1 386 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 2830-1/4C gummisilikon 1/4 tum tjock 12 x 36 tum
3 690 kr /enhet