Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 2840-3/8XTAPE gummisilikon 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MZP 1MXD4

E JAMES & CO 2840-3/8XTAPE gummisilikon 3/8 tum tjock 2 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB2MZP Modell: 2840-3/8XTAPEKorsreferens: 1MXD4
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
710SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypAdhesiv
FärgRed
durometer40A
Förlängning350%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialSilikongummi
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Betyg-60 grader F.
Draghållfasthet550 PSI
Tjocklek3 / 8 "
TypKommersiell klass
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5481
Fartygets höjd (cm)2.87
Fartygets längd (cm)91.92
Fartygets bredd (cm)15.72
HS-kod3920992000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypTjocklekPris
E JAMES & CO 2840-1 / 32X Gummisilikon 1/32 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MTX 1MWH2 2840-1 / 32XEnkel1 / 32 "62SEK
E JAMES & CO 2840-1 / 16X Gummisilikon 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MTY 1MWH3 2840-1 / 16XEnkel1 / 16 "106SEK
E JAMES & CO 2840-3 / 32X Gummisilikon 3/32 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MTZ 1MWH4 2840-3 / 32XEnkel3 / 32 "161SEK
E JAMES & CO 2840-1 / 8X Gummisilikon 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MUA 1MWH5 2840-1 / 8XEnkel1 / 8 "259SEK
E JAMES & CO 2840-3 / 16X Gummisilikon 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MUB 1MWH6 2840-3 / 16XEnkel3 / 16 "362SEK
E JAMES & CO 2840-1 / 4X Gummisilikon 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MUC 1MWH7 2840-1 / 4XEnkel1 / 4 "534SEK
E JAMES & CO 2840-3 / 8X Gummisilikon 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MUD 1MWH8 2840-3 / 8XEnkel3 / 8 "796SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 2840-3/8XTAPE gummisilikon 3/8 tum tjock 2 x 36 tum
710SEK /enhet