Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 310-1 / 4ATAPE Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 12 x 12 tum | AB3JWU 1TVJ4

E JAMES & CO 310-1/4ATAPE Gummi Buna-n 1/4 tum Tjocklek 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AB3JWU Modell: 310-1/4ATAPEKorsreferens: 1TVJ4
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
568SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypAdhesiv
FärgWhite
durometer60A
Förlängning450%
FinishSmooth
Längd12 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1 / 4 "
TypFDA-betyg
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8271
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.96
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTjocklekPris
E JAMES & CO 310-1 / 16ATAPE Gummi Buna-n 1/16 tum tjocklek 12 x 12 tum | AB3JWQ 1TVH8 310-1 / 16ATAPEAdhesiv12 "1 / 16 "272SEK
E JAMES & CO 310-1 / 8ATAPE Gummi Buna-n 1/8 tum tjocklek 12 x 12 tum | AB3JWR 1TVH9 310-1 / 8ATAPEAdhesiv12 "1 / 8 "368SEK
E JAMES & CO 310-3 / 16ATAPE Gummi Buna-n 3/16 tum tjocklek 12 x 12 tum | AB3JWT 1TVJ2 310-3 / 16ATAPEAdhesiv12 "3 / 16 "487SEK
E JAMES & CO 310-1 / 16BTAPE Gummi Buna-n 1/16 tum tjocklek 12 x 24 tum | AB3JWW 1TVJ6 310-1 / 16BTAPEAdhesiv24 "1 / 16 "550SEK
E JAMES & CO 310-1 / 8BTAPE Gummi Buna-n 1/8 tum tjocklek 12 x 24 tum | AB3JWY 1TVJ8 310-1 / 8BTAPEAdhesiv24 "1 / 8 "873SEK
E JAMES & CO 310-1 / 4BTAPE Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 12 x 24 tum | AB3JXB 1TVK3 310-1 / 4BTAPEAdhesiv24 "1 / 4 "1 197 kr
E JAMES & CO 310-1/16A Gummi Buna-n 1/16 Inch Tjocklek 12 x 12 In | AB3JXC 1TVK5 310-1 / 16AEnkel12 "1 / 16 "186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 310-1/4ATAPE Gummi Buna-n 1/4 tum Tjocklek 12 x 12 tum
568SEK /enhet