Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 320-1 / 16C Gummi Butyl 1/16 tum Tjocklek 12 x 36 tum | AB4GPF 1XWV3

E JAMES & CO 320-1/16C gummibutyl 1/16 tum Tjocklek 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB4GPF Modell: 320-1/16CKorsreferens: 1XWV3
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
710SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer60A
Förlängning300%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialButylgummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Draghållfasthet1200 psi
Tjocklek1 / 16 "
TypAllmänt betyg
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5976
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTjocklekPris
E JAMES & CO 320-1 / 16A Gummi Butyl 1/16 tum Tjocklek 12 x 12 tum | AB4GNZ 1XWU6 320-1 / 16AEnkel12 "1 / 16 "206SEK
E JAMES & CO 320-1 / 8A Gummi Butyl 1/8 tum Tjocklek 12 x 12 tum | AB4GPA 1XWU7 320-1 / 8AEnkel12 "1 / 8 "356SEK
E JAMES & CO 320-1 / 4A Gummi Butyl 1/4 tum tjocklek 12 x 12 tum | AB4GPB 1XWU8 320-1 / 4AEnkel12 "1 / 4 "717SEK
E JAMES & CO 320-1 / 16-B Gummi Butyl 1/16 tum Tjocklek 12 x 24 tum | AB4GPC 1XWU9 320-1 / 16-BEnkel24 "1 / 16 "523SEK
E JAMES & CO 320-1 / 8B Gummi Butyl 1/8 tum Tjocklek 12 x 24 tum | AB4GPD 1XWV1 320-1 / 8BEnkel24 "1 / 8 "722SEK
E JAMES & CO 320-1 / 4B Gummi Butyl 1/4 tum tjocklek 12 x 24 tum | AB4GPE 1XWV2 320-1 / 4BEnkel24 "1 / 4 "1 433 kr
E JAMES & CO 320-1 / 8C Gummi Butyl 1/8 tum Tjocklek 12 x 36 tum | AB4GPG 1XWV4 320-1 / 8CEnkel36 "1 / 8 "1 081 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 320-1/16C gummibutyl 1/16 tum Tjocklek 12 x 36 tum
710SEK /enhet