Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 320-1/8BTAPE gummibutyl 1/8 tum Tjocklek 12 x 24 tum | AB4GPY 1XWY1

E JAMES & CO 320-1/8BTAPE gummibutyl 1/8 tum Tjocklek 12 x 24 tum

Finns i lager
Artikel: AB4GPY Modell: 320-1/8BTAPEKorsreferens: 1XWY1
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
961SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer60A
Förlängning300%
FinishSmooth
Längd24 "
MaterialButylgummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Draghållfasthet1200 psi
Tjocklek1 / 8 "
TypAllmänt betyg
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7974
Fartygets höjd (cm)2.24
Fartygets längd (cm)61.44
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTjocklekPris
E JAMES & CO 320-1 / 16A Gummi Butyl 1/16 tum Tjocklek 12 x 12 tum | AB4GNZ 1XWU6 320-1 / 16AEnkel12 "1 / 16 "206SEK
E JAMES & CO 320-1 / 8A Gummi Butyl 1/8 tum Tjocklek 12 x 12 tum | AB4GPA 1XWU7 320-1 / 8AEnkel12 "1 / 8 "357SEK
E JAMES & CO 320-1 / 4A Gummi Butyl 1/4 tum tjocklek 12 x 12 tum | AB4GPB 1XWU8 320-1 / 4AEnkel12 "1 / 4 "717SEK
E JAMES & CO 320-1 / 16-B Gummi Butyl 1/16 tum Tjocklek 12 x 24 tum | AB4GPC 1XWU9 320-1 / 16-BEnkel24 "1 / 16 "565SEK
E JAMES & CO 320-1 / 8B Gummi Butyl 1/8 tum Tjocklek 12 x 24 tum | AB4GPD 1XWV1 320-1 / 8BEnkel24 "1 / 8 "722SEK
E JAMES & CO 320-1 / 4B Gummi Butyl 1/4 tum tjocklek 12 x 24 tum | AB4GPE 1XWV2 320-1 / 4BEnkel24 "1 / 4 "1 438 kr
E JAMES & CO 320-1 / 16C Gummi Butyl 1/16 tum Tjocklek 12 x 36 tum | AB4GPF 1XWV3 320-1 / 16CEnkel36 "1 / 16 "713SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 320-1/8BTAPE gummibutyl 1/8 tum Tjocklek 12 x 24 tum
961SEK /enhet