Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 330-1/16ATAPE Rubber Cspe 1/16 Inch Thick 12 x 12 In | AB3LAP 1TZH5

E JAMES & CO 330-1/16ATAPE gummi Cspe 1/16 tum tjock 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AB3LAP Modell: 330-1/16ATAPEKorsreferens: 1TZH5
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
281SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer60A
Förlängning350%
FinishSmooth
Längd12 "
MaterialHypalon gummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek1 / 16 "
TypHöggradig
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1926
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)30.96
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTjocklekPris
E JAMES & CO 330-1 / 16A Gummi Cspe 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LBC 1DTY5 330-1 / 16AEnkel12 "1 / 16 "187SEK
E JAMES & CO 330-3 / 32A Gummi Cspe 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LBE 1DTY7 330-3 / 32AEnkel12 "3 / 32 "265SEK
E JAMES & CO 330-1/8A Gummi Cspe 1/8 tum Tjock 12 x 12 tum | AA9LBH 1DTZ1 330-1 / 8AEnkel12 "1 / 8 "356SEK
E JAMES & CO 330-3 / 16A Gummi Cspe 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LBL 1DTZ4 330-3 / 16AEnkel12 "3 / 16 "537SEK
E JAMES & CO 330-1 / 4A Gummi Cspe 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LBN 1DTZ7 330-1 / 4AEnkel12 "1 / 4 "742SEK
E JAMES & CO 330-1 / 16B Gummi Cspe 1/16 tum tjock 12 x 24 tum | AA9LEB 1DUA1 330-1 / 16BEnkel24 "1 / 16 "357SEK
E JAMES & CO 330-3 / 32B Gummi Cspe 3/32 tum tjock 12 x 24 tum | AA9LEE 1DUA4 330-3 / 32BEnkel24 "3 / 32 "547SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 330-1/16ATAPE gummi Cspe 1/16 tum tjock 12 x 12 tum
281SEK /enhet