Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 360-1/8ATAPE Gummi Vinyl 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB3JWA 1TVG2

E JAMES & CO 360-1/8ATAPE gummivinyl 1/8 tum tjock 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AB3JWA Modell: 360-1/8ATAPEKorsreferens: 1TVG2
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
268SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer70A
Förlängning200%
FinishSmooth
Längd12 "
MaterialVinylgummi
Max. Temp.160 F
Min. Temp. Betyg+20 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1 / 8 "
TypAllmänt betyg
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3546
Fartygets höjd (cm)2.24
Fartygets längd (cm)30.96
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod3920910000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTjocklekPris
E JAMES & CO 360-1 / 16A Gummi vinyl 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NDG 1MXT5 360-1 / 16AEnkel12 "1 / 16 "64SEK
E JAMES & CO 360-1 / 8A Gummi Vinyl 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NDH 1MXT6 360-1 / 8AEnkel12 "1 / 8 "124SEK
E JAMES & CO 360-3 / 16A Gummi vinyl 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NDJ 1MXT7 360-3 / 16AEnkel12 "3 / 16 "184SEK
E JAMES & CO 360-1/4A Gummi Vinyl 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NDK 1MXT8 360-1 / 4AEnkel12 "1 / 4 "377SEK
E JAMES & CO 360-1 / 16B Gummi Vinyl 1/16 tum tjock 12 x 24 tum | AB2NDL 1MXT9 360-1 / 16BEnkel24 "1 / 16 "135SEK
E JAMES & CO 360-1 / 8B Gummi Vinyl 1/8 tum tjock 12 x 24 tum | AB2NDM 1MXU1 360-1 / 8BEnkel24 "1 / 8 "273SEK
E JAMES & CO 360-3 / 16B Gummi vinyl 3/16 tum tjock 12 x 24 tum | AB2NDN 1MXU2 360-3 / 16BEnkel24 "3 / 16 "473SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 360-1/8ATAPE gummivinyl 1/8 tum tjock 12 x 12 tum
268SEK /enhet