E JAMES & CO 4040-1B gummibuna-n 1 tum tjock 12 x 24 tum | AB4GRU 1XYB7

E JAMES & CO 4040-1B gummibuna-n 1 tum tjock 12 x 24 tum

Finns i lager
Artikel: AB4GRU Modell: 4040-1BKorsreferens: 1XYB7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 582 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer40A
Förlängning400%
FinishSmooth
Längd24 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet800 PSI
Tjocklek1"
TypKommersiell klass
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.345
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypBakgrundstypFörlängningLängdMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekPris
E JAMES & CO 5340-1 / 32HGA Gummi Buna-n 1/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KPA 1DPZ3 5340-1 / 32HGAHöggradigEnkel500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 32 "74SEK
E JAMES & CO 5340-1 / 16HGA Gummi Buna-n 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KPB 1DPZ4 5340-1 / 16HGAHöggradigEnkel500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 16 "165SEK
E JAMES & CO 5340-3 / 32HGA Gummi Buna-n 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KPC 1DPZ5 5340-3 / 32HGAHöggradigEnkel500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 32 "267SEK
E JAMES & CO 5340-1 / 8HGA Gummi Buna-n 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KPD 1DPZ6 5340-1 / 8HGAHöggradigEnkel500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 8 "302SEK
E JAMES & CO 5340-3 / 16HGA Gummi Buna-n 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KPE 1DPZ7 5340-3 / 16HGAHöggradigEnkel500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 16 "414SEK
E JAMES & CO 5340-1 / 4HGA Gummi Buna-n 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KPF 1DPZ8 5340-1 / 4HGAHöggradigEnkel500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 4 "564SEK
E JAMES & CO 5340-3 / 8HGA Gummi Buna-n 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KPG 1DPZ9 5340-3 / 8HGAHöggradigEnkel500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 8 "710SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 4040-1B gummibuna-n 1 tum tjock 12 x 24 tum
1 582 kr /enhet