Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 4070-1/4BTAPE Gummi Buna-nitril 1/4 tum Tjock 12 x 24 tum | AB3KQT 1TYE6

E JAMES & CO 4070-1/4BTAPE Gummi Buna-nitril 1/4 tum tjock 12 x 24 tum

Finns i lager
Artikel: AB3KQT Modell: 4070-1/4BTAPEKorsreferens: 1TYE6
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
1 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer70A
Förlängning200%
FinishSmooth
Längd24 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1 / 4 "
TypKommersiell klass
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7721
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)61.44
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypBakgrundstypFörlängningBreddLängdMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetPris
E JAMES & CO 5346-1 / 32HGA Gummi Buna-n 1/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KWX 1DRY3 5346-1 / 32HGAHöggradigEnkel250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI74SEK
E JAMES & CO 5346-1 / 16HGA Gummi Buna-n 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KWY 1DRY4 5346-1 / 16HGAHöggradigEnkel250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI161SEK
E JAMES & CO 5346-3 / 32HGA Gummi Buna-n 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KWZ 1DRY5 5346-3 / 32HGAHöggradigEnkel250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI267SEK
E JAMES & CO 5346-1 / 8HGA Gummi Buna-n 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KXA 1DRY6 5346-1 / 8HGAHöggradigEnkel250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI302SEK
E JAMES & CO 5346-3 / 16HGA Gummi Buna-n 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KXB 1DRY7 5346-3 / 16HGAHöggradigEnkel250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI414SEK
E JAMES & CO 5346-1/4HGA Gummi Buna-n 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KXC 1DRY8 5346-1 / 4HGAHöggradigEnkel250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI564SEK
E JAMES & CO 5346-3 / 8HGA Gummi Buna-n 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KXD 1DRY9 5346-3 / 8HGAHöggradigEnkel250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI710SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 4070-1/4BTAPE Gummi Buna-nitril 1/4 tum tjock 12 x 24 tum
1 217 kr /enhet